25201043 STUFENBOHRER STB HSS 04-30/10 HC-FEP
Stufenbohrer Stb Hss 04-30/10 Hc-Fe
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:STB HSS 04-30/10 HC-FEP
Rubix:1280118
Hersteller:25201043
EAN:4007220802762



Produktdetails : 25201043 STUFENBOHRER STB HSS 04-30/10 HC-FEP
Robustes Hochleistungswerkzeug zum gratfreien Bohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen. Materialien mit einer Dicke kleiner oder gleich 4 mm werden mühelos in einem einzigen Arbeitsgang gebohrt und entgratet. Die hochwertige HICOAT-Beschichtung ist verschleißfest und vielseitig einsetzbar für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl (INOX), Nichteisenmetallen sowie Thermoplasten und duroplastischen Kunststoffen.
Stufenbohrer Stb Hss 04-30/10 Hc-Fe
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 100 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Min. Durchmesser | 4 mm |
| Max. Durchmesser | 30 mm |
| Zu bearbeitender Werkstoff | aluminium/harte aluminiumlegierungen/weiche aluminiumlegierungen/zähe aluminiumlegierungen/bronze/andere nichteisenmetalle/hartes nichteisenmetall/edelstahl (inox)/einsatzstähle/stähle, gussstahl/gehärtete, behandelte stähle mit einer härte über 1 200 n/mm² (> 38 hrc)/elastomere/faserverstärkte duroplastische kunststoffe (glasfasern, kohlenstofffasern)/faserverstärkte kunststoffe (prfv/prfc) faseranteil >= 40 %/kunststoffe/hartholz/holz/andere/spanplatten/stahl/stähle, gussstahl/stähle bis 1 200 n/mm² (< 38 hrc)/titan/weichholz/werkzeugstähle |
| Schnittlänge | 79 mm |
| Beschichtung | hicoat hc-fep |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
