229A.ST0 Mehrfasen-Stufenbohrer 4 - 12 mm

Step-Bohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:229A.ST0
Rubix:3670997
EAN:3148516301253
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge65 mm
Schneidstoffhss
Schaftzylindrisch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 229A.ST0 Mehrfasen-Stufenbohrer 4 - 12 mm


Mehrfasen-Stufenbohrer Ø Schneidfläche 4 - 20 mm

Produktstärken:
Zum genauen, zylindrischen Bohren in alle Werkstoffe
Vorbohren nicht erforderlich
Kreuzschliff: selbstzentrierend
Aggressiver im Schnitt: geringerer Kraftaufwand für den Anwender, keine Gratbildung
Besserer Spanauswurf
Vibrationsärmer, leiser
Zylinderschaft mit 3 Flanken für sicheren, gleichmässigen Antrieb
Lasermarkierung in einer Nut zur Kennzeichnung der verschiedenen Durchmesser

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht28 g
Verpackungsmaße (L x B x H)102x23x23 mm
Gewicht der Verpackung28 g
Gesamtlänge65 mm
Schneidstoffhss
Schaftzylindrisch
Min. Durchmesser4 mm
Max. Durchmesser12 mm
65,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,60 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage