864959 Maschinengewindebohrer metrisch UNC 9/16-12 HSSE - DIN2183

Unc Gewindebohrer – Rechtsgewinde – HSS – 3 % Vanadium Multi-Materialien

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:864959
Rubix:3267014
EAN:3660338193965
864959 Maschinengewindebohrer metrisch UNC 9/16-12 HSSE - DIN2183
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindeschneiden1/4 20
Typamerikanische durchgangsbohrungen
Mit Kühlspraynein
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 864959 Maschinengewindebohrer metrisch UNC 9/16-12 HSSE - DIN2183


UNC-Gewinde.
Durchgangsbohrung
Maschinengewindebohrer metrisch UNC 9/16-12 HSSE - DIN2183
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindeschneiden1/4 20
Typamerikanische durchgangsbohrungen
Mit Kühlspraynein
Gewinderichtungrechts
Durchmesser der Bohrung5,1 mm
Schaftdurchmesser7 mm
Antriebsvierkant5,5 mm
Gewindetiefe15 mm
Steigungswinkel0 °
Beschichtunggesprüht
Gesamtlänge80 mm
Material des Körpershss-e
Anzahl Gewinde pro Zoll20
Toleranz2b
31,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,75 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage