861851 Maschinengewindebohrer Universal DIN374 HSSE
Metrischer Gewindebohrer mit feiner Steigung – Spiralnut – HSS 3 % Vanadium – Multi-Material
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861851
Rubix:3267086
EAN:3660338166051




Technische Zusammenfassung
| Gewindeschneiden | metric fine |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Typ | metrische sacklöcher und durchgangsbohrungen |
Produktdetails : 861851 Maschinengewindebohrer Universal DIN374 HSSE
Feines Gewinde, metrisch. Gewindebohrer mit
Sacklochbohrung
Sacklochbohrung
Maschinengewindebohrer Universal DIN374 HSSE
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeschneiden | metric fine |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Typ | metrische sacklöcher und durchgangsbohrungen |
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Antriebsvierkant | 4,9 mm |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| Beschichtung | besprüht |
| Gesamtlänge | 90 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Toleranz | 6h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage