22X2388 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech

Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753

Siehe technische Informationen
Referenzen
ContiTech:22.0X2388
Rubix:1359015
EAN:4010858922399
22X2388 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Zusammenfassung
Profilc/22
Riemenbezeichnungc94
Innenlänge2388 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X2388 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech


Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht764 g
Profilc/22
Riemenbezeichnungc94
Innenlänge2388 mm
Außenlänge2476 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge2447 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,96 exkl. MwSt.
/ Stück
64,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage