17X1360 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech

Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753

Siehe technische Informationen
Referenzen
ContiTech:17.0X1360
Rubix:1358699
EAN:4010858361365
17X1360 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Zusammenfassung
Profilb/17
Riemenbezeichnungb53.5
Innenlänge1360 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X1360 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech


Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht231 g
Profilb/17
Riemenbezeichnungb53.5
Innenlänge1360 mm
Außenlänge1429 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1405 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,66 exkl. MwSt.
/ Stück
29,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen