13X2435 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:13.0X2435
Rubix:1358723
EAN:4010858352448



Produktdetails : 13X2435 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 260 g |
|---|---|
| Profil | a/13 |
| Riemenbezeichnung | a96 |
| Innenlänge | 2435 mm |
| Außenlänge | 2485 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 2465 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen