13X655 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:13.0X655
Rubix:1358646
EAN:4010858350666



Produktdetails : 13X655 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 69 g |
|---|---|
| Profil | a/13 |
| Riemenbezeichnung | a26 |
| Innenlänge | 655 mm |
| Außenlänge | 705 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 685 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen