10X1060 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech

Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753

Siehe technische Informationen

Referenzen

ContiTech:10.0X1060
Rubix:1358599
EAN:4010858341060
10X1060 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech

Technische Zusammenfassung

Profilz/10
Riemenbezeichnungz42
Innenlänge1060 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10X1060 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech


Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht64 g
Profilz/10
Riemenbezeichnungz42
Innenlänge1060 mm
Außenlänge1098 mm
Obere Breite10 mm
Höhe6 mm
Richtlänge1083 mm
Zolltarifcode40103200
11,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,57 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage