ULTRASHELL JACKE WEATHER SW/KBBL 3XL PP60501163XL
ULTRASHELL JACKE WEATHER PP6050116
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:KÜB-1141 5227-9946-3XL
Rubix:1909400
EAN:4053813245911

Produktdetails : ULTRASHELL JACKE WEATHER SW/KBBL 3XL PP60501163XL
Leicht, atmungsaktiv und winddicht
● Material: 100 % Polyester
● Oberstoff: 3-Lagen-Laminat, wasserabweisend und winddicht
● Innentaschen: 100 % Polyester
● Gewicht: 180 g/m²
● 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
● Sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende
● Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar
● Verlängerter Rücken
● Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone
● Weitenregulierbare Ärmelbündchen
● Links: 1 Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet
● Rechts: Smartphonetasche
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Ergonomisch geformte, griffige Zipper
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 30 °C Anwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Freizeit
● Material: 100 % Polyester
● Oberstoff: 3-Lagen-Laminat, wasserabweisend und winddicht
● Innentaschen: 100 % Polyester
● Gewicht: 180 g/m²
● 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
● Sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende
● Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar
● Verlängerter Rücken
● Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone
● Weitenregulierbare Ärmelbündchen
● Links: 1 Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet
● Rechts: Smartphonetasche
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Ergonomisch geformte, griffige Zipper
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 30 °C Anwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Freizeit
schwarz/kornblumenblau, Größe 3XL
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 600x400x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 620 g |
| Farbe | schwarz |
| Größe | 3xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | blau |
| Werkstoff | 100% polyester |
| Zolltarifcode | 62105000000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
