UKFC212 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit rund Timken
Flanschlager-Gehäuseeinheit Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:UKFC212
Rubix:3146632
EAN:0013992171313


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 54 mm |
|---|---|
| Breite | 17 mm |
| Befestigungsabstand | 113,1 mm |
Produktdetails : UKFC212 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit rund Timken
Timken UKFC212 Flanschlagergehäuseeinheit für 54-mm-Welle. Gusseisengehäuse mit bonded Nitril-Dichtung und Stahlflinger – für feuchte/verschmutzte Umgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 54 mm |
|---|---|
| Breite | 17 mm |
| Befestigungsabstand | 113,1 mm |
| Werkstoff | gusseisen (iso 185 grade 200 / astm a48 grade no. 30) |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Höhe | 62 mm |
| Serie | u |
| Gesamtbreite Lager | 36 mm |
| Klemme | 12 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 19 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52400 N |
| Außendurchmesser | 195 mm |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Bauform | pilotierter rundflansch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen