SM-UKFC 213D1 (NTN) Flanschlagereinheit rund, geschlossener Deckel NTN
Flanschlagereinheit rund, geschlossener Deckel NTN
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:SM-UKFC213D1
Rubix:683960
EAN:4547359187939

Produktdetails : SM-UKFC 213D1 (NTN) Flanschlagereinheit rund, geschlossener Deckel NTN
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrierung aus Guss, 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar (JIS standard).
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Serie | ukfc200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
204,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen