9641900119 Einsteck-Ringschlüssel 19mm 14x18mm Vierkant
Einsätze für Ringschlüssel 9 x 12-7312
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:7218-19
Rubix:1083885
Hersteller:7693710
EAN:4002805728192




Technische Zusammenfassung
| Öffnung | 19 mm |
|---|---|
| Befestigung | stiftborging (locking pin / eject-pin) |
| Länge | 65,3 mm |
Produktdetails : 9641900119 Einsteck-Ringschlüssel 19mm 14x18mm Vierkant
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 125 g |
|---|---|
| Öffnung | 19 mm |
| Befestigung | stiftborging (locking pin / eject-pin) |
| Länge | 65,3 mm |
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std