7218-34 Einsteckringschlüssel SE 14x18, 34 mm
Einsätze für Ringschlüssel 9 x 12-7312
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:7218-34
Rubix:1246049
Hersteller:7679130
EAN:4002805728345




Technische Zusammenfassung
| Öffnung | 34 mm |
|---|---|
| Befestigung | met borgpin (locking pin) |
| Länge | 81,3 mm |
Produktdetails : 7218-34 Einsteckringschlüssel SE 14x18, 34 mm
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 195 g |
|---|---|
| Öffnung | 34 mm |
| Befestigung | met borgpin (locking pin) |
| Länge | 81,3 mm |
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage