7312-10 Einsteckringschlüssel offen SE 9x12, 10 mm

Einsätze für Ringschlüssel 9 x 12-7312

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:7312-10
Rubix:1246076
Hersteller:7685290
EAN:4002805732106
7312-10 Einsteckringschlüssel offen SE 9x12, 10 mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung10 mm
Befestigung7,3
Länge17,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7312-10 Einsteckringschlüssel offen SE 9x12, 10 mm


Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Öffnung10 mm
Befestigung7,3
Länge17,5 mm
Zolltarifcode82079099
41,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,05 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen