10.1/2 Maulschluessel-Einsatz 9 x 12 mm 1/2

Gabelspitzen in Zoll - Aufsatz 9 x 12 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:10.1/2
Rubix:3716142
EAN:3148510926100
brand logo

Technische Zusammenfassung

Öffnung1/2 mm
Befestigung9x12 mm
Länge17,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10.1/2 Maulschluessel-Einsatz 9 x 12 mm 1/2


Maulschlüssel-Einsatz Zollmasse 3/8

Produktstärken:
5-fach verstellbares Rillengewerbe
Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
Praktisch und sicher
Kann mit einer Hand verwendet werden
Spannweite bis 135 mm
17 mm breite Backen
Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
Verchromte Ausführung

Anwendungen

Für kontrolliertes Anziehen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht45 g
Verpackungsmaße (L x B x H)40x35x20 mm
Gewicht der Verpackung43 g
Öffnung1/2 mm
Befestigung9x12 mm
Länge17,5 mm
48,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,19 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage