20.21 Maulschluessel-Einsatz 20 x 7 mm 21 mm
Gabelspitzen - Aufsatz 20 x 7 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:20.21
Rubix:3716467
EAN:3148510936109



Produktdetails : 20.21 Maulschluessel-Einsatz 20 x 7 mm 21 mm
Die Gabelaufsätze Facom Serie Nr. 20 wurden speziell für die Drehmomentschlüssel der Serien 203, 306R und 446 entwickelt und bieten eine zuverlässige und präzise Lösung für kontrollierte Verschraubungen. Die robuste Konstruktion und die hochwertige Verarbeitung sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer, abgesichert durch die lebenslange Facom-Garantie.
Eigenschaften:
Dieser Gabelaufsatz zeichnet sich durch eine Konstruktion aus, die konsequent auf Präzision und Langlebigkeit ausgelegt ist. Er wird direkt mit Facom-Drehmomentschlüsseln verwendet und gewährleistet ein konstantes Anzugsmoment ohne Risiko von Abrutschen oder Beschädigung der Verbindungselemente. Der 20 x 7 mm-Vierkant-Antrieb sorgt für eine sichere Verbindung und eine stabile Positionierung während der Anwendung. Dank der integrierten Bohrung kann die Gabel mit einem einfachen Sicherungsstift am Drehmomentschlüssel fixiert werden, wodurch ein unbeabsichtigtes Lösen während des Einsatzes verhindert wird. Gefertigt aus hochfestem Chrom-Vanadium-Stahl und geschützt durch eine glänzende Chromoberfläche, bietet der Aufsatz einen wirksamen Schutz gegen Korrosion, Verschleiß und wiederholte Stöße. Die metrische Schlüsselweite ist gut lesbar auf dem Maul eingeprägt und ermöglicht eine schnelle Identifikation des Werkzeugs.
Spezifikationen:
• Serie: Nr. 20
• Typ: Gabelaufsatz
• Kompatibilität: Drehmomentschlüssel Serien 203, 306R und 446
• Kopf: Maulschlüssel
• Antrieb: 20 x 7 mm
• Material: hochfester Chrom-Vanadium-Stahl
• Oberfläche: verchromt
• Abmessungen: metrisch, zahlreiche Größen verfügbar
• Kennzeichnung: Schlüsselweite auf der Gabel eingeprägt
Normen:
Der Gabelaufsatz Facom Serie Nr. 20 entspricht der Norm ISO 691 und gewährleistet die maßliche Kompatibilität für das Anziehen metrischer Verbindungselemente.
Eigenschaften:
Dieser Gabelaufsatz zeichnet sich durch eine Konstruktion aus, die konsequent auf Präzision und Langlebigkeit ausgelegt ist. Er wird direkt mit Facom-Drehmomentschlüsseln verwendet und gewährleistet ein konstantes Anzugsmoment ohne Risiko von Abrutschen oder Beschädigung der Verbindungselemente. Der 20 x 7 mm-Vierkant-Antrieb sorgt für eine sichere Verbindung und eine stabile Positionierung während der Anwendung. Dank der integrierten Bohrung kann die Gabel mit einem einfachen Sicherungsstift am Drehmomentschlüssel fixiert werden, wodurch ein unbeabsichtigtes Lösen während des Einsatzes verhindert wird. Gefertigt aus hochfestem Chrom-Vanadium-Stahl und geschützt durch eine glänzende Chromoberfläche, bietet der Aufsatz einen wirksamen Schutz gegen Korrosion, Verschleiß und wiederholte Stöße. Die metrische Schlüsselweite ist gut lesbar auf dem Maul eingeprägt und ermöglicht eine schnelle Identifikation des Werkzeugs.
Spezifikationen:
• Serie: Nr. 20
• Typ: Gabelaufsatz
• Kompatibilität: Drehmomentschlüssel Serien 203, 306R und 446
• Kopf: Maulschlüssel
• Antrieb: 20 x 7 mm
• Material: hochfester Chrom-Vanadium-Stahl
• Oberfläche: verchromt
• Abmessungen: metrisch, zahlreiche Größen verfügbar
• Kennzeichnung: Schlüsselweite auf der Gabel eingeprägt
Normen:
Der Gabelaufsatz Facom Serie Nr. 20 entspricht der Norm ISO 691 und gewährleistet die maßliche Kompatibilität für das Anziehen metrischer Verbindungselemente.
Stärken
• Außergewöhnliche Langlebigkeit: Chrom-Vanadium-Stahl und Chrombeschichtung bieten eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Verschleiß.
• Schnelle Identifikation: Jede Größe ist eingeprägt und ermöglicht eine sofortige Zuordnung, auch in Produktionsumgebungen.
• Hohe Vielseitigkeit: Große Auswahl an Größen für unterschiedliche Schrauben und industrielle Anwendungen.
• Schnelle Identifikation: Jede Größe ist eingeprägt und ermöglicht eine sofortige Zuordnung, auch in Produktionsumgebungen.
• Hohe Vielseitigkeit: Große Auswahl an Größen für unterschiedliche Schrauben und industrielle Anwendungen.
Anwendungen
Der Gabelaufsatz Facom Serie Nr. 20 ist ideal für alle Verschraubungsarbeiten, bei denen Präzision und Zuverlässigkeit entscheidend sind. In Kombination mit Drehmomentschlüsseln der Serien 203, 306R und 446 eignet er sich für zahlreiche professionelle Einsatzbereiche:
• Industrielle Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten
• Montage- und mechanische Produktionslinien
• Kfz-Werkstätten und Wartungsdienste
• Luftfahrt sowie Feinmechanik
• Arbeiten an Maschinen, schweren Anlagen und mechanischen Baugruppen
• Industrielle Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten
• Montage- und mechanische Produktionslinien
• Kfz-Werkstätten und Wartungsdienste
• Luftfahrt sowie Feinmechanik
• Arbeiten an Maschinen, schweren Anlagen und mechanischen Baugruppen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 145 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 113x53x9 mm |
| Gewicht der Verpackung | 152 g |
| Öffnung | 21 mm |
| Befestigung | 20x7 mm |
| Länge | 112 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage