ES 405 Überwurfmutter, M12x1,5, Rohr-Außen-Ø 6 mm, Edelstahl 1.4571
Überwurfmutter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:ES 405
Rubix:347285
Hersteller:112505
EAN:4047322128025

Dokumente
Produktdetails : ES 405 Überwurfmutter, M12x1,5, Rohr-Außen-Ø 6 mm, Edelstahl 1.4571
Überwurfmutter, M8x1,0, Rohr-Außen-Ø 4 mm, PN max. 100 bar, Edelstahl 1.4571
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Typ | überwurfmutter |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
