Spuleneinsätze mit Gewinde Facom U.53E4, Durchmesser: 4 mm | Länge: 33.5 mm

U.53E - Gewindespitzen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:U.53E4
Rubix:3669601
EAN:3148510703541
brand logo
Technische Zusammenfassung
Material/Verarbeitungstahl
Länge33,5 mm
Typu.53e4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : U.53E4 Gewindeeinsatz 4 mm


Eigenschaften:
Diese Gewindeeinsätze ermöglichen das Herstellen oder Nacharbeiten mechanischer Verbindungen durch Verschraubung. Sie sind aus Stahl gefertigt und bieten eine gute mechanische Festigkeit, die für gängige Montagearbeiten geeignet ist. Das Gewinde sorgt für eine stabile Verbindung mit kompatiblen Komponenten und erleichtert sowohl die Montage als auch die Demontage bei Wartungsarbeiten.

Stärken

• Stabile Gewindeverbindung für sichere mechanische Montage
• Erleichterte Wartung durch gezielten Austausch von Gewindeelementen

Anwendungen

Das Produkt wird in industriellen Instandhaltungswerkstätten, technischen Abteilungen und Produktionsbereichen eingesetzt, in denen mechanische Montagen durchgeführt werden. Es eignet sich für Montage-, Demontage- oder Austauschvorgänge von Gewindeelementen an Maschinen und mechanischen Baugruppen. Der Einsatz erfolgt im Rahmen von vorbeugender und korrektiver Wartung sowie in Montagephasen der Fertigung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht56 g
Verpackungsmaße (L x B x H)35x30x30 mm
Gewicht der Verpackung56 g
Material/Verarbeitungstahl
Länge33,5 mm
Typu.53e4
Durchmesser4 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,88 exkl. MwSt.
/ Stück
15,33 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Typ

Durchmesser

Wählen Sie Varianten (7)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an