869187 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M10x15

Gewindeeinsatz g-coil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:869187
Rubix:3239363
EAN:3660338229466
869187 Drahtgewindeeinsätze G-Coil M10X150 Lg.15 1,5Xd Pk100

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge15 mm
Typangesetztes netz gcoil
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 869187 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M10x15


Die G-COIL-Gewindeeinsätze wurden entwickelt, um alle Arten von Gewinden zu verstärken oder zu reparieren. Material Edelstahl 304L
Drahtgewindeeinsätze G-Coil M10X150 Lg.15 1,5Xd Pk100

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge15 mm
Typangesetztes netz gcoil
Durchmesser10 mm
NormNICHT STANDARD
1.888,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Packungen
2.246,72 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

15 mm

Typ

Durchmesser

10 mm