869145 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M4x12
Gewindeeinsatz g-coil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:869145
Rubix:3239430
EAN:3660338229046


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Typ | angesetztes netz gcoil |
Dokumente
Produktdetails : 869145 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M4x12
Die G-COIL-Gewindeeinsätze wurden entwickelt, um alle Arten von Gewinden zu verstärken oder zu reparieren. Material Edelstahl 304L
Drahtgewindeeinsätze G-Spule M4X70 Lg.12 3Xd Pk100
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Typ | angesetztes netz gcoil |
| Durchmesser | 4 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.288,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Packungen
1.532,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
12 mm
Typ
Durchmesser
4 mm