869136 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M3x4.5

Gewindeeinsatz g-coil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:869136
Rubix:3239426
EAN:3660338228957
869136 Drahtgewindeeinsätze G-Coil M3X50 Lg.4.5 1.5Xd Pk100

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge4,5 mm
Typangesetztes netz gcoil
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 869136 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M3x4.5


Die G-COIL-Gewindeeinsätze wurden entwickelt, um alle Arten von Gewinden zu verstärken oder zu reparieren. Material Edelstahl 304L
Drahtgewindeeinsätze G-Spule M3X50 Lg.4.5 1.5Xd Pk100

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge4,5 mm
Typangesetztes netz gcoil
Durchmesser3 mm
NormNICHT STANDARD
1.254,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Packungen
1.492,26 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

4,5 mm

Typ

Durchmesser

3 mm