869155 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M6x12

Gewindeeinsatz g-coil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:869155
Rubix:3239371
EAN:3660338229145
869155 Drahtgewindeeinsätze G-Coil M6X100 Lg.12 2Xd Pk100

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge12 mm
Typangesetztes netz gcoil
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 869155 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M6x12


Die G-COIL-Gewindeeinsätze wurden entwickelt, um alle Arten von Gewinden zu verstärken oder zu reparieren. Material Edelstahl 304L
Drahtgewindeeinsätze G-Coil M6X100 Lg.12 2Xd Pk100

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge12 mm
Typangesetztes netz gcoil
Durchmesser6 mm
NormNICHT STANDARD
1.182,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Packungen
1.406,58 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

12 mm

Typ

Durchmesser

6 mm