869173 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M8x20
Gewindeeinsatz g-coil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:869173
Rubix:3239378
EAN:3660338229329


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Typ | angesetztes netz gcoil |
Dokumente
Produktdetails : 869173 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M8x20
Die G-COIL-Gewindeeinsätze wurden entwickelt, um alle Arten von Gewinden zu verstärken oder zu reparieren. Material Edelstahl 304L
Drahtgewindeeinsätze G-Coil M8X125 Lg.20 2.5Xd Pk100
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Typ | angesetztes netz gcoil |
| Durchmesser | 8 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.808,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Packungen
2.151,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
20 mm
Typ
Durchmesser
8 mm