9840890120 Fiberschleifscheibe Cerabond X Ø 115mm Keramik K 120
TYROLIT Fiberschleifscheibe CERABOND X
Siehe technische InformationenReferenzen
Tyrolit:34480471
Rubix:3655905
EAN:9003173100240
Produktdetails : 9840890120 Fiberschleifscheibe Cerabond X Ø 115mm Keramik K 120
- Selbstschärfendes Keramikkorn (CER) für maximale Spanleistung
- Vollkunstharzgebunden auf formstabilem Glasgewebeträger
- Gleichmäßig und leicht offen gestreut für optimale Schleifleistung
- Schleifaktive Zusatzstoffe ermöglichen kühlen Schliff, verlängern die Standzeit und verhindern thermische Verfärbungen
- Sehr gute Kornhaftung, extrem hohe Abtragsleistung bei niedrigem bis mittlerem Anpressdruck
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl und INOX
- Ø 125 mm
- Körnung: 24
- Vollkunstharzgebunden auf formstabilem Glasgewebeträger
- Gleichmäßig und leicht offen gestreut für optimale Schleifleistung
- Schleifaktive Zusatzstoffe ermöglichen kühlen Schliff, verlängern die Standzeit und verhindern thermische Verfärbungen
- Sehr gute Kornhaftung, extrem hohe Abtragsleistung bei niedrigem bis mittlerem Anpressdruck
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl und INOX
- Ø 125 mm
- Körnung: 24
TYROLIT Fiberschleifscheibe CERABOND X, Ø 115 mm, Körnung 120
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Körnung | 120 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
