00221844 2/2-Wege-Magnetventil, servogesteuert
TYP 6281 2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:221844
Rubix:889928
Hersteller:221844

Produktdetails : 00221844 2/2-Wege-Magnetventil, servogesteuert
Das Ventil 6281 ist ein servogesteuertes Membranventil. Zur Funktion des Ventils ist immer ein Mindestdifferenzdruck erforderlich. Entsprechend der Applikationen stehen unterschiedliche Membranwerkstoffe und Wirkungsweisen zur Verfügung. Das Standardmessinggehäuse erfüllt europäische Trinkwasseranforderungen. Für weitere Märkte ist entzinkungsbeständiges Messing verfügbar. Abgerundet wird das Gehäuseangebot durch eine Edelstahlvariante. Zur Reduzierung der elektrischen Leistungsaufnahme während des Betriebs sind Spulen mit integrierter Kick and Drop-Elektronik in Doppelspulentechnologie erhältlich. Die Lieferung des Ventils mit einer Handbetätigung für einfache Wartung und Inbetriebnahme ist möglich.
2/2-Wege-Magnetventil, servogesteuert
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 6281 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std