VQ1101N-51-Q Ventil, elektrisch betätigt

5/2 und 5/3 Elektroverteiler, Serie VQ1000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VQ1101N-51-Q
Rubix:889954
Hersteller:VQ1101N-51-Q
EAN:3618036556902
VQ1101N-51-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typmagnetspule
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VQ1101N-51-Q Ventil, elektrisch betätigt


VQ-Verteiler sind perfekt für Anwendungen geeignet, die hohe Geschwindigkeiten, häufigen Betrieb, stabile Reaktionszeiten und eine lange Lebensdauer erfordern. Innovative Montagemethoden ermöglichen den Austausch von Verteilern, ohne dass die Basis komplett demontiert werden muss. Eingebaute Instant Fittings reduzieren die Anschluss- und Wartungszeit.
VQ1*0*, Serie 1000, 5/2-, 5/3-Wege-Elekromagnetventil, mit interner Verdrahtung, Flanschversion

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht64 g
Typmagnetspule
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84812090
70,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std