VHEF-HS-B52-G18 Handhebelventil

Handhebelventil VHEF

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VHEF-HS-B52-G18
Rubix:2144026
Hersteller:4165863
EAN:4052568291488
VHEF-HS-B52-G18 Handhebelventil

Technische Zusammenfassung

Typhandhebelventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VHEF-HS-B52-G18 Handhebelventil


Handbetätigte Armaturen werden in allen Bereichen der Industrie und des Handwerks eingesetzt. Mit ihnen werden einfache Vorgänge wie das Spannen oder Schließen von Schutztüren durchgeführt. Je nach gewünschter Betätigung (Drücken, Drehen/Schwenken oder Kippen) sind die Ventile entweder rückstellend oder nicht rückstellend. Die Ventile werden direkt angesteuert.

Technische Informationen


Attribute
Typhandhebelventil
Anzahl der Anschlüsse5
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom750 l/min
Druckbereich-0,95/10 bar
167,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen