VZM550-01-08 Magnetventil

EVZM500, Mechanisches Ventil mit 5 Anschlüssen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VZM550-01-08
Rubix:1745632
Hersteller:TU0604BU-500
EAN:3618036500875
VZM550-01-08 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typverteiler 5/2 - 5/3
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VZM550-01-08 Magnetventil


Die VZM-Serie ist ein mechanisches 5-Port-Ventil. Es ist kompakt in der Bauweise mit großer Durchflusskapazität (VZM400 Cv 0,55, VZM500 Cv 0,6). Das VZM ist in Metall- oder Gummispulenausführung erhältlich, mit einer Vielzahl von Antriebsoptionen und optionalem externem Pilotventil.
VZM500, Serie Mechanisches 5/2-Wegeventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x131x20 mm
Bruttogewicht158 g
Typverteiler 5/2 - 5/3
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom589 l/min
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84812090
62,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,40 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage