S-3-PK-3-B Micro-Stösselventil mit Steckanschluss

S-3-PK-3-B Stößelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:S-3-PK-3-B
Rubix:149494
Hersteller:7843
EAN:4052568008772
S-3-PK-3-B Micro-Stösselventil mit Steckanschluss

Technische Zusammenfassung

Typmikro-stangenventil
Anzahl der Anschlüsse2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S-3-PK-3-B Micro-Stösselventil mit Steckanschluss


Micro-Stößelventil S-3-PK-3-B Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=mechanisch, Normalnenndurchfluss=60 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Sitzventil mit Rückstellfeder

Technische Informationen


Attribute
Typmikro-stangenventil
Anzahl der Anschlüsse2
Max. Betriebsdruck8 bar
Volumenstrom60 l/min
Druckbereich-0,95/8 bar
42,21 exkl. MwSt.
/ Stück
50,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen