00221757 2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert

TYP 6213 2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bürkert:221757
Rubix:2600295
Hersteller:221757
TYP 6213 - ART. NR. 221757 2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert
Technische Zusammenfassung
Typ6213
Anschlusstypinnengewinde 2 zoll
Material des Körpersmessing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 00221757 2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert


Das Ventil 6213 EV ist ein servogesteuertes Membranventil. Die Federkopplung der Membran unterstützt den Öffnungsvorgang des Ventils. In der Standardausführung ist das Ventil für den Einsatz mit Flüssigkeiten geeignet. Zum vollständigen Öffnen ist ein Mindestdifferenzdruck erforderlich. Für Gas- und Vakuumanwendungen ist eine separate Version (HP00) erhältlich, die das Ventil ohne Differenzdruck öffnet. Je nach Anwendung stehen verschiedene Membranmaterialien zur Verfügung. Das Gehäuse ist in Messing, Edelstahl und Rotguss erhältlich. Für andere Märkte ist auch zinkbeständiges Messing erhältlich. Um die elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb zu reduzieren, sind Spulen mit integrierter Kick- und Drop-Elektronik in Doppelspulentechnik erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Typ6213
Anschlusstypinnengewinde 2 zoll
Material des Körpersmessing
Spannung230 V
Verbindunginner thread - g2
Min. Einsatztemperatur-10 °C
Max. Einsatztemperatur80 °C
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
412,92 exkl. MwSt.
/ Stück
491,37 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen