2622200000000000 4/2-Wegeventil, Mono, G1/4, ohne Magnet

4/2-Wegeventil, Mono, G1/4, ohne Magnet

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:2622200000000000
Rubix:155129
Hersteller:2622200000000000
2622200000000000 4/2-Wegeventil, Mono, G1/4, ohne Magnet

Technische Zusammenfassung

Typ4/2 indirekt elektromagnetisch betätigtes schieberventil
Anschlusstypg
Material des Körpersaluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2622200000000000 4/2-Wegeventil, Mono, G1/4, ohne Magnet


4/2-Wegeventil-Mono G1/4 Ohne Magnet
4/2-WEGEVENTIL-MONO G1/4 OHNE MAGNET

Technische Informationen


Attribute
Typ4/2 indirekt elektromagnetisch betätigtes schieberventil
Anschlusstypg
Material des Körpersaluminium
Verbindungdin en 175301-803
Min. Einsatztemperatur-10 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Min. Betriebsdruck1,5 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Zolltarifcode84818059
300,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
357,74 € inkl. MwSt.