MV 3211 3/2-Wege-MV. MS,NC,direktg. 230V,NBR,Rp1/8/PN 0-7bar
3/2-Wege-Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MV 3211
Rubix:348003
Hersteller:102963
EAN:4047322160698




Technische Zusammenfassung
| Typ | 3/2-wege-magnetventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | rp 1/8 |
| Material des Körpers | messing |
Dokumente
Produktdetails : MV 3211 3/2-Wege-MV. MS,NC,direktg. 230V,NBR,Rp1/8/PN 0-7bar
3/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, direktgesteuert 230 V, 50 - 60 Hz, Mediumstemp. -20 °C bis 90 °C, NBR, Rp 1/8, PN 0 - 7 barFür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 443 g |
|---|---|
| Typ | 3/2-wege-magnetventil |
| Anschlusstyp | rp 1/8 |
| Material des Körpers | messing |
| Spannung | 230 V |
| Verbindung | rp 1/8 |
| Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 90 °C |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage