00221732 2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert
TYP 6213 2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:221732
Rubix:2611273
Hersteller:221732


Technische Zusammenfassung
| Typ | 6213 |
|---|---|
| Anschlusstyp | innengewinde 1 1/4 zoll |
| Material des Körpers | messing |
Produktdetails : 00221732 2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert
Das Ventil 6213 EV ist ein servogesteuertes Membranventil. Die Federkopplung der Membran unterstützt den Öffnungsvorgang des Ventils. In der Standardausführung ist das Ventil für den Einsatz mit Flüssigkeiten geeignet. Zum vollständigen Öffnen ist ein Mindestdifferenzdruck erforderlich. Für Gas- und Vakuumanwendungen ist eine separate Version (HP00) erhältlich, die das Ventil ohne Differenzdruck öffnet. Je nach Anwendung stehen verschiedene Membranmaterialien zur Verfügung. Das Gehäuse ist in Messing, Edelstahl und Rotguss erhältlich. Für andere Märkte ist auch zinkbeständiges Messing erhältlich. Um die elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb zu reduzieren, sind Spulen mit integrierter Kick- und Drop-Elektronik in Doppelspulentechnik erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 6213 |
|---|---|
| Anschlusstyp | innengewinde 1 1/4 zoll |
| Material des Körpers | messing |
| Spannung | 230 V |
| Verbindung | g1 1/4 |
| Min. Einsatztemperatur | -10 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
291,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen