Referenzen
Festo:VMPA2-M1H-B-S-G1/8-PI
Rubix:436167
Hersteller:537974
EAN:4052568174989

Technische Zusammenfassung
| Typ | vmpa universelles wegeventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g1/8 |
| Material des Körpers | aluminium |
Produktdetails : VMPA2-M1H-B-S-G1/8-PI Magnetventil
Magnetventil VMPA2-M1H-B-S-G1/8-PI für Ventilinsel MPA-S. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=20 mm, Normalnenndurchfluss=520 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil VMPA2-M1H-B-S-G1/8-PI für Ventilinsel Typ 32 MPA. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=20 mm, Normalnenndurchfluss=520 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vmpa universelles wegeventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g1/8 |
| Material des Körpers | aluminium |
| Spannung | 24 V |
| Verbindung | g1/8 |
| Min. Einsatztemperatur | -5 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 50 °C |
| Min. Betriebsdruck | -0,9 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
217,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
258,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage