K1931.03002260 Gummipuffer, Typ:TP, Türpuffer, Elastomer Naturkautschuk
Türpuffer TP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1931.03002260
Rubix:3724036
Hersteller:K1931.03002260
EAN:4059245704453
Dokumente
Produktdetails : K1931.03002260 Gummipuffer, Typ:TP, Türpuffer, Elastomer Naturkautschuk
Tuerpuffer Tp 60 Grad Shore A
Gummipuffer, Typ:TP, Türpuffer, Elastomer Naturkautschuk
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Höhe | 21 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

