K1931.03503060 Gummipuffer, Typ:TP, Türpuffer, Elastomer Naturkautschuk
Türpuffer TP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1931.03503060
Rubix:3724031
EAN:4059245704460



Dokumente
Produktdetails : K1931.03503060 Gummipuffer, Typ:TP, Türpuffer, Elastomer Naturkautschuk
Tuerpuffer Tp 60 Grad Shore A
TUERPUFFER TP 60 GRAD SHORE A
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,030 g |
|---|---|
| Durchmesser | 35 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Härtegrad | 60° shore a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage