K1932.12004515057 Gummi-Metall-Anschlagschiene
GUM.-MET.-ANSCHLAGSCHIENE, STAHL, KOMP:ELAST. NATURKAUTSCHUK Shore
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1932.12004515057
Rubix:3724833
Hersteller:K1932.12004515057
EAN:4059245704538
Dokumente
Produktdetails : K1932.12004515057 Gummi-Metall-Anschlagschiene
Werkstoff: Stahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A. Ausführung: Stahl schwarz lackiert (K1932.02501904557, K1932.05003507057 und K1932.10004512057 verzinkt). Bestellbeispiel: K1932.02501904557 Hinweis: Zur Aufnahme großer Stoßkräfte und Lagerung großer Massen. Die angegebenen Belastungsdaten gelten für die statische Dauerbelastung bei einer Gummihärte von 57° Shore A. Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann. Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar. Metallteil 30 mm breit. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
Werkstoff: Stahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A. Ausführung: Stahl schwarz lackiert (K1932.02501904557, K1932.05003507057 und K1932.10004512057 verzinkt). Bestellbeispiel: K1932.02501904557 Hinweis: Zur Aufnahme großer Stoßkräfte und Lagerung großer Massen. Die angegebenen Belastungsdaten gelten für die statische Dauerbelastung bei einer Gummihärte von 57° Shore A. Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann. Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar. * Metallteil 30 mm breit. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Höhe | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

