K0571.01500655 Gummipuffer, Typ D, NR, Shore 55, Stahl
Gummi-Metall-Puffer Stahl, Typ D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0571.01500655
Rubix:335613
EAN:4059245178247



Dokumente
Produktdetails : K0571.01500655 Gummipuffer, Typ D, NR, Shore 55, Stahl
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0571.00800855Hinweis: Die Gummi-Metall-Puffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen. Auch zu Verwenden bei Maschinen, die nicht fest mit dem Fundament verankert werden und auf empfindlichen Fußböden stehen, z.B. Büromaschinen.Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Gummipuffer Metall Typ D
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 3 g |
|---|---|
| Durchmesser | 15 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Härtegrad | 55° shore a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std