GN451-20-15-M6-EE-55 Gummipuffer mit 2 Innengewinden, Edelstahl
Gummipuffer Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 451-20-15-M6-EE-55
Rubix:745709
Hersteller:GN 451-20-15-M6-EE-55
EAN:4045525784598



Produktdetails : GN451-20-15-M6-EE-55 Gummipuffer mit 2 Innengewinden, Edelstahl
Gummipuffer Edelstahl mit 2 Innengewinden
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Höhe | 15 mm |
| Härtegrad | medium (shore a 55) |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
