GN353-20-24-M6-S-55 Parabelpuffer mit Gewindezapfen, Stahl
Anschlagpuffer, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 353-20-24-M6-S-55
Rubix:577830
Hersteller:GN 353-20-24-M6-S-55
EAN:4045525597426



Produktdetails : GN353-20-24-M6-S-55 Parabelpuffer mit Gewindezapfen, Stahl
Anschlagpuffer GN 353 werden als Endanschläge z. B. für Förderwagen verwendet. Sie absorbieren einen Großteil der beim Aufprall wirksamen kinetischen Energie. Dabei wirken sie dämpfend, vermeiden zu Schäden führende starke Erschütterungen und minimieren einen Rückprall. Nicht zuletzt wirken sie auch lärmdämpfend. Durch die parabolische Form haben diese Anschlagpuffer eine progressive Federcharakteristik: die Dämpfung von Stößen erfolgt zunächst sanfter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Durchmesser | 20 mm |
| Höhe | 42 mm |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
