239 G-ES Einschraubschlauchtülle, G1/2 a., f.Schlauch LW 6, ES 1.4571
Tülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:239 G-ES
Rubix:342871
Hersteller:111751
EAN:4047322055604




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 a. |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Dokumente
Produktdetails : 239 G-ES Einschraubschlauchtülle, G1/2 a., f.Schlauch LW 6, ES 1.4571
Einschraubschlauchtülle, G 1/2 a., für Schlauch LW 6, SW 24, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
| Anschluss 1 | g 1/2 a. |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
| Profil | lw 6 |
| Anschluss 2 | schlauch lw 6 |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen