8110200095 Trennscheibe a 5 Stck 76x1,0x10 mm Expert for Inox
Trennscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Premium Elektrowerkzeug:01750343 TRENNSCHEIBE 5 ST 76X1,0X10 MM
Rubix:2455079
Produktdetails : 8110200095 Trennscheibe a 5 Stck 76x1,0x10 mm Expert for Inox
Trennscheibe
Schleifscheibenstärke 1 mm
Aufnahmebohrung 10 mm
Produkteigenschaften:
• Schleifscheiben-Ø 76 mm
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std



