7100139232 Silver Trennscheibe, T41, 125 mm x 1,0 mm x 22 mm

3M™ Silver Trennscheibe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:51790
Rubix:2480806
Hersteller:7100139232
EAN:05902658109348
51790 Silver Trennscheibe, 125mm x 1,0mm x 22mm, T41

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Stärke1 mm
Schleifmaterialaluminium-oxid
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7100139232 Silver Trennscheibe, T41, 125 mm x 1,0 mm x 22 mm


Die 3M™ Silver Trennscheibe bietet eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wertigkeit. Sie schneidet schnell durch Metallrohre, Hülsen und flache Bleche. Bei dieser langlebigen Scheibe wird mit unserem Präzisionskorn ein schneller und gleichmäßiger Schnitt erzielt.
Erhalten Sie mit der 3M™ Silver Trennscheibe einen schnellen und gleichmäßigen Schnitt für zahlreiche Anwendungen. Sie schneidet schnell durch Metallrohre, Hülsen, flache Bleche und andere Werkstücke. Die Scheibe enthält unser Präzisionskorn, welches kontinuierlich scharfe Schneidekanten aufweist, womit es durch das Material schneidet, und nicht wie bei herkömmlichen Schleifkörnern durch das Material schabt oder pflügt. Hierdurch ergeben sich eine wesentlich längere Lebensdauer als bei konventionellen Schleifmitteln mit Keramikkorn und eine über die Lebensdauer gleichmäßig stabile hohe Schnittrate. Die Scheibe muss mit einem Winkel- oder Trennschleifer (separat erhältlich) eingesetzt und sollte aus Sicherheitsgründen stets mit einer Schutzhaube verwendet werden. Die maximale Drehzahl der Scheibe muss größer oder gleich der maximalen Drehzahl des Winkelschleifers sein.

Stärken


• Schneidet schnell durch Metallrohre, Hülsen, flache Bleche und andere Werkstücke
• 3M präzisionsgeformte Körner schneiden außergewöhnlich schnell und tragen so zur Steigerung der Produktivität bei
• Langlebige Scheiben mit großartigen Leistungseigenschaften
• Geeignet für eine Vielzahl von Materialien wie Baustahl und Edelstahl
• Für den Einsatz mit den dafür geeigneten Werkzeugen und Zubehörteilen konzipiert
• Sicherheitshinweis: nur für den Einsatz mit Werkzeugen mit zugelassener Schutzhaube bestimmt (gemäß DIN EN 12413 für gebundene Schleifmittel)

Anwendungen

Schleifen - Trennen von Rohren

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser125 mm
Stärke1 mm
Schleifmaterialaluminium-oxid
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Formt41
Körnung60
Max. Drehzahl80 m/s
Seriesilver
126,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
149,94 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen