886379 Diamanttrennscheibe 230x2,4x22,2mm ,für Stahl,Edelstahl,PVC
Diamantklingensegmente, gelöteter Stahl, Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:886379
Rubix:3239347
EAN:3660338398179

Produktdetails : 886379 Diamanttrennscheibe 230x2,4x22,2mm ,für Stahl,Edelstahl,PVC
Hohe Diamantkonzentration in einer Monoschicht mit einem sehr hohen Bindemittel.
Verringert die Bildung, Fragmente und gibt keinen Geruch ab.
Sicherheit mit einem haltbaren Metall und ohne Scheibenbruch.
Extreme Haltbarkeit und Multiplikation im Vergleich zu Standard-Schleifmitteln.
Kurze spiralförmige Segmente und für bessere Penetration.
Ultrafein für präzise, saubere Schnitte.
Keine Durchmesserreduktion.
Verringert die Bildung, Fragmente und gibt keinen Geruch ab.
Sicherheit mit einem haltbaren Metall und ohne Scheibenbruch.
Extreme Haltbarkeit und Multiplikation im Vergleich zu Standard-Schleifmitteln.
Kurze spiralförmige Segmente und für bessere Penetration.
Ultrafein für präzise, saubere Schnitte.
Keine Durchmesserreduktion.
Diamanttrennscheibe aus gelötetem Stahl Gusseisen Ø 230 mm
Stärken
Sehr langlebig
Anwendungen
Stahl, Edelstahl, schmelzend, PVC
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Stärke | 2,4 mm |
| Schleifmaterial | diamant |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Serie | vacuum brazed diamond cutting disc |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage