de
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Standortsuche
Lagertechnik
(66.820)
Lineartechnik
(13.912)
Antriebstechnik
(210.483)
Dichtungstechnik
(35.765)
Fluidtechnik
(111.875)
Befestigung / Montage
(131.807)
Bearbeitung
(44.683)
Werkzeug / Messtechnik
(37.860)
Wartung / Reparatur
(2.912)
Arbeitsschutz
(33.864)
Betriebsbedarf
(31.090)
Bohren
(11.407)
Fräsen
(2.525)
Gewindeschneiden
(4.228)
Drehen
(934)
Reibahlen
(871)
Senken, Fasen, Entgraten
(1.101)
Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren
(357)
Sägen
(474)
Zubehör für Werkzeugmaschinen
(9.005)
Schmierung für Bearbeitung
(41)
Halbzeuge
(240)
Formenbau Ausrüstung
(211)
Ausrüstung für Elektroerosion
(62)
Schleifmittel
(7.977)
Siehe Bearbeitung
Frässtift
(621)
Feilen
(251)
Keramisch gebundene Schleifmittel
(1.637)
Angewandte Schleifmittel
(5.008)
Bürsten
(200)
Polieren
(259)
Gleitschleifen
(1)
Siehe Schleifmittel
< Zurück
Rubix Kategorien
Bearbeitung
Schleifmittel
Keramisch gebundene Schleifmittel
Andere gebundene oder gesinterte Schleifmittel
Trennscheibe
886399 Diamanttrennscheibe 300x2,8x12x20mm,Asphalt ,Stahlbeton
886399 Diamanttrennscheibe 300x2,8x12x20mm,Asphalt ,Stahlbeton
Diamantscheibe Stahlbeton, Asphalt „Experte“
Referenzen
roebuck:
886399
rubix:
3239344
ean:
3660338398292
Technische Zusammenfassung
Durchmesser
300
mm
Stärke
3,2
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 886399 Diamanttrennscheibe 300x2,8x12x20mm,Asphalt ,Stahlbeton
Lasergeschweißte Segmentscheibe. Lochblech, Schutzsegmente. Gute Schnittgeschwindigkeit und Haltbarkeit.
Diamanttrennscheibe Asphalt. Stahlbeton Ø 300 x 20 mm
Anwendungen
Zu schneidende Materialien: Stahlbeton, Asphalt, abrasive Werkstoffe, Naturstein, Granit.
Technische Informationen
Attribute
Durchmesser
300
mm
Stärke
3,2
mm
Bohrungsdurchmesser
20
mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
127,24
€
exkl. MwSt.
/
Stück
151,42
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Wählen Sie Varianten (4)
Zum Warenkorb hinzufügen
Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an
51790 Silver Trennscheibe, 125mm x 1,0mm x 22mm, T41
88404 Trennscheibe Cubitron 3 230x2,5 mm gerade
866821 Trennscheibe gekr. für Stahl 115x2,5mm
51795 3M41-125 mm x 2,0 mm x 22 mm, Typ 41
86412 Trennscheibe Cubitron 3 125x1,6 mm gerade
866834 Trennscheibe Multimaterial 230x2,5mm
866815 Trennscheibe gerade für Inox 115x1,0mm
886393 Diamanttrennscheibe 125x2,2x22,2mm,für Stahlbetonbaustoffe
866822 Trennscheibe gekr. für Stahl 125x2,5mm
87963 Trennscheibe Cubitron 3 125x2,5 mm gekröpft
866819 Trennscheibe gerade für Inox 230x2,0mm
886386 Diamanttrennscheibe 125x1,2x22,2m,für Sandstein,Keramik
88768 Trennscheibe Cubitron 3 180x2,0 mm gerade
886381 Schleifteller Diamant 125mm 7mm Segmentstärke
886402 Diamanttrennscheibe 350x3,2x12x25,4mm,Asphalt ,Stahlbeton