886394 Diamanttrennscheibe 230x2,4x22,2mm,für Stahlbetonbaustoffe
Diamantscheibe Beton "klassisch"
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:839933
Roebuck:886394
Rubix:3239353
EAN:3660338398261



Produktdetails : 886394 Diamanttrennscheibe 230x2,4x22,2mm,für Stahlbetonbaustoffe
Gesinterte Turbo-Segmentscheibe. Perforiertes, belüftetes Blech für bessere Kühlung. Hohe Schnittgeschwindigkeit.
Diamanttrennscheibe Stahlbeton. Baustoffe Ø 230 mm
Anwendungen
Zu schneidende Materialien: Stahlbeton, Beton, Brisenblock, Ziegel, Naturstein, Granit.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Stärke | 2,6 mm |
| Schleifmaterial | diamant |
| Bohrungsdurchmesser | 22,3 mm |
| Form | flach |
| Max. Drehzahl | 80,1 m/s |
| Serie | classic |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort