65455 Trennscheibe Cubitron 2 125x1.6x22.23mm

Trennscheibe Cubitron

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:65455
Rubix:2849014
Hersteller:7100231356
EAN:05902658654558
65455 3M Cubitron II Cut-Off Wheel PN65455 125x1.6x22.23mm
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Stärke1,6 mm
Schleifmaterialkeramik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 65455 Trennscheibe Cubitron 2 125x1.6x22.23mm


für die Metallbearbeitung · schnelles, leichtes und gratarmes Trennen durch scharfes Präzisionskorn · kontrollierter und sauberer Schnitt · reduzierte Reibungswärme durch einkonstruierte Schneiden · Bohrung 22,23 mm Ø
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser125 mm
Stärke1,6 mm
Schleifmaterialkeramik
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Körnung60
Max. Drehzahl78,54 m/s
Seriecubitron ii cut-off wheels
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

86412 125,0MM X 1,6MM Trennscheibe Cubitron3 T41 36+
  • 3m:86412
  • rubix:3289434
  • hersteller:7100303829
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
229,50 € exkl. MwSt./ 50 Stück
Zum Nachfolger Produktseite