F9460PC 1540 MM 0.058 MM VAR. ROLLENABM Transfer-Klebeband Transparent Jumbobreite
Transferband
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:F9460PCCONFIG
Rubix:4002631
Hersteller:7100104780

Produktdetails : F9460PC 1540 MM 0.058 MM VAR. ROLLENABM Transfer-Klebeband Transparent Jumbobreite
Stärken
Hohe Anpassungsfähigkeit Hohe Weichmacherbeständigkeit Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Materialien Erweiterte Design-Möglichkeiten Reduzierte Nachbearbeitung Schnelle und einfache Verbindungen Ideal für anspruchsvolle Materialkombinationen Auf rauen und unebenen Oberflächen einsetzbar Für Weich-PVC geeignet Ideal für anspruchsvolle Materialkombinationen
Anwendungen
Für den Innen- und Außenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 1540 mm |
|---|---|
| Länge | 100 m |
| Werkstoff | acryl |
| Stärke | 0,058 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | übertragungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage