04965-00174-00 Tesafix 9mm x 50m - transparent
4965 Original Next Gen doppelseitiges transparentes PET-Folienband
Siehe technische InformationenReferenzen
Tesa:4965 50M 9MM TRANSPARENT
Rubix:1174905
Hersteller:04965-00174-00
EAN:4005800177811

Produktdetails : 04965-00174-00 Tesafix 9mm x 50m - transparent
Das doppelseitige Klebeband tesa® 4965 Original Next Gen wurde speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt. Mit herausragender Klebkraft und exzellenter Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Umweltbedingungen bietet es eine zuverlässige und langlebige Verbindungslösung. Die innovative, umweltfreundliche Materialzusammensetzung reduziert die CO₂-Emissionen um 40 % im Vergleich zur Vorgängerversion, ohne Kompromisse bei der Qualität.
Eigenschaften:
Das tesa® 4965 Original Next Gen überzeugt durch eine modifizierte Acrylatklebmasse, die eine exzellente Haftung auf verschiedensten Oberflächen – auch auf niederenergetischen Materialien – gewährleistet. Der Träger besteht zu 90 % aus recyceltem PET, was sowohl die Umweltverträglichkeit als auch die mechanische Stabilität erhöht. Ideal für extreme Einsatzbedingungen, bietet das Klebeband eine hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, UV-Strahlung sowie kurzzeitig Temperaturen bis zu 200 °C. Dank seiner Vielseitigkeit ist es bestens geeignet für die Automobilindustrie, die Elektronikfertigung sowie die Befestigung von Werbe- und Displaysystemen.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: 90 % recyceltes PET (Post-Consumer-Recycling).
• Klebstofftyp: modifiziertes Acrylat (tackifiziert).
• Abdeckung: silikonisiertes Papier.
• Gesamtdicke: 205 μm.
• Klebebandfarbe: transparent.
• Abdeckfarbe: rot.
• Abdeckdicke: 80 μm.
• Dehnung bei Bruch: 50 %.
• Zugfestigkeit: 20 N/cm.
• Feuchtigkeitsbeständigkeit: sehr gut.
• Temperaturbeständigkeit kurzfristig: bis +200 °C.
• Temperaturbeständigkeit langfristig: bis +100 °C.
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C.
• Scherfestigkeit bei 23 °C: sehr gut.
• UV-, Weichmacher- und Chemikalienbeständigkeit: gut.
• Sofortige Klebkraft auf Stahl: 11,5 N/cm.
• Klebkraft auf Stahl nach 14 Tagen: 11,8 N/cm.
Normen:
Das tesa® 4965 Original Next Gen erfüllt höchste Anforderungen in Qualität und Nachhaltigkeit:
• Zertifiziert nach ISO 10993-5 und ISO 10993-10 (Hautkontakt).
• Erfüllt die EN 45545-2 Anforderungen (2R1+HL3) für den Einsatz im Schienenverkehr.
• Geringer VOC-Gehalt gemessen gemäß VDA 278.
• 62 % biobasierter Kohlenstoffgehalt, zertifiziert nach ISCC PLUS.
Markeninformationen:
tesa® ist ein weltweit führender Anbieter von industriellen Klebelösungen mit über 125 Jahren Erfahrung. Die Marke steht für Innovationskraft, Qualität und nachhaltige Entwicklung. Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung bietet tesa® ein breites Portfolio an Hochleistungsklebebändern für Anwendungen in der Automobilindustrie, Elektronik, Bauwirtschaft und visuellen Kommunikation. tesa® ist in über 100 Ländern vertreten und bietet maßgeschneiderte Lösungen für die unterschiedlichsten Industriezweige.
Eigenschaften:
Das tesa® 4965 Original Next Gen überzeugt durch eine modifizierte Acrylatklebmasse, die eine exzellente Haftung auf verschiedensten Oberflächen – auch auf niederenergetischen Materialien – gewährleistet. Der Träger besteht zu 90 % aus recyceltem PET, was sowohl die Umweltverträglichkeit als auch die mechanische Stabilität erhöht. Ideal für extreme Einsatzbedingungen, bietet das Klebeband eine hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, UV-Strahlung sowie kurzzeitig Temperaturen bis zu 200 °C. Dank seiner Vielseitigkeit ist es bestens geeignet für die Automobilindustrie, die Elektronikfertigung sowie die Befestigung von Werbe- und Displaysystemen.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: 90 % recyceltes PET (Post-Consumer-Recycling).
• Klebstofftyp: modifiziertes Acrylat (tackifiziert).
• Abdeckung: silikonisiertes Papier.
• Gesamtdicke: 205 μm.
• Klebebandfarbe: transparent.
• Abdeckfarbe: rot.
• Abdeckdicke: 80 μm.
• Dehnung bei Bruch: 50 %.
• Zugfestigkeit: 20 N/cm.
• Feuchtigkeitsbeständigkeit: sehr gut.
• Temperaturbeständigkeit kurzfristig: bis +200 °C.
• Temperaturbeständigkeit langfristig: bis +100 °C.
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C.
• Scherfestigkeit bei 23 °C: sehr gut.
• UV-, Weichmacher- und Chemikalienbeständigkeit: gut.
• Sofortige Klebkraft auf Stahl: 11,5 N/cm.
• Klebkraft auf Stahl nach 14 Tagen: 11,8 N/cm.
Normen:
Das tesa® 4965 Original Next Gen erfüllt höchste Anforderungen in Qualität und Nachhaltigkeit:
• Zertifiziert nach ISO 10993-5 und ISO 10993-10 (Hautkontakt).
• Erfüllt die EN 45545-2 Anforderungen (2R1+HL3) für den Einsatz im Schienenverkehr.
• Geringer VOC-Gehalt gemessen gemäß VDA 278.
• 62 % biobasierter Kohlenstoffgehalt, zertifiziert nach ISCC PLUS.
Markeninformationen:
tesa® ist ein weltweit führender Anbieter von industriellen Klebelösungen mit über 125 Jahren Erfahrung. Die Marke steht für Innovationskraft, Qualität und nachhaltige Entwicklung. Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung bietet tesa® ein breites Portfolio an Hochleistungsklebebändern für Anwendungen in der Automobilindustrie, Elektronik, Bauwirtschaft und visuellen Kommunikation. tesa® ist in über 100 Ländern vertreten und bietet maßgeschneiderte Lösungen für die unterschiedlichsten Industriezweige.
Stärken
• Hervorragende Beständigkeit gegenüber extremen Umweltbedingungen (UV, Feuchtigkeit, hohe Temperaturen).
• Starke Sofort- und Langzeithaftung auf einer Vielzahl von Materialien.
• Umweltfreundliche Formulierung mit 40 % CO₂-Reduktion.
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Industriebereichen.
• Einfache Handhabung und sofortige Verarbeitbarkeit.
• Hohe Kompatibilität mit diversen Oberflächen und Werkstoffen.
• Starke Sofort- und Langzeithaftung auf einer Vielzahl von Materialien.
• Umweltfreundliche Formulierung mit 40 % CO₂-Reduktion.
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Industriebereichen.
• Einfache Handhabung und sofortige Verarbeitbarkeit.
• Hohe Kompatibilität mit diversen Oberflächen und Werkstoffen.
Anwendungen
• Befestigung von ABS-Kunststoffteilen in der Automobilindustrie.
• Montage von Werbematerialien, Plakaten und Displays.
• Anbringung von LED-Beleuchtung auf unterschiedlichen Substraten.
• Verwendung in der Luftfahrtindustrie zur Etikettierung von Flugzeugtüren.
• Selbstklebende Fixierung von Gummi- und EPDM-Profilen.
• Montage von Elektronikkomponenten wie Batterien, Touchscreens und Sensoren.
• Befestigung von Zierleisten und Dekorelementen in der Möbelindustrie.
• Montage von Werbematerialien, Plakaten und Displays.
• Anbringung von LED-Beleuchtung auf unterschiedlichen Substraten.
• Verwendung in der Luftfahrtindustrie zur Etikettierung von Flugzeugtüren.
• Selbstklebende Fixierung von Gummi- und EPDM-Profilen.
• Montage von Elektronikkomponenten wie Batterien, Touchscreens und Sensoren.
• Befestigung von Zierleisten und Dekorelementen in der Möbelindustrie.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18133,06 g |
|---|---|
| Breite | 9 mm |
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | pet-folie |
| Stärke | 0,205 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | doppelseitiges klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
427,52 € exkl. MwSt.
/ 32 Stück
508,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage